Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino ME138 Adapter Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y935152
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ME138
EAN/GTIN:
     4064161158167
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

Features:
ATMEL ISP Standard 10 PIN-Konvertierung in Standard 6 PIN-Schnittstelle
10 PIN zu 6 PIN ISP Adapterkarte
unterstützt AVR AVRISP USBASP STK500 Standard
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
35 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Verpackungsart:
Bulk
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: 04064161158167, Iduino
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
118
14
€ 6,99*
ab € 1,84*
€ 2,68*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 2,80*
2 Tage
118
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.