Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino ME138 1St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iduino
Iduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096681
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ME138
EAN/GTIN:
     4064161158167
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Iduino ME138 1St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

ATMEL ISP Standard 10 PIN-Konvertierung in Standard 6 PIN-Schnittstelle
10 PIN zu 6 PIN ISP Adapterkarte
unterstützt AVR AVRISP USBASP STK500 Standard

Kategorie: Adapter
Verpackungsart: Bulk
Passend für: Arduino
Höhe: 9 mm
Breite: 20 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Passend für: Arduino
Gewicht: 3 g
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: ME138
EAN: 4064161158167
Ladezeit: 3-5 std.

Weitere Suchbegriffe: Iduino, ME138
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
118
14
€ 6,99*
ab € 1,84*
€ 2,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 2,80*
1 Tag
118
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,68*
€ 3,189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,654
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.