Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4722010 Party-Lichterkette Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 700 LED Warmw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y897732
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4722010
EAN/GTIN:
     4064161168647
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

Features:
700 LEDs
Batteriebetrieben
Timer-Funktion
9 Lichtmodi
Lieferumfang:
LED-Lichterkette mit Batteriekasten + Anleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Silber
Einsatzbereich:
Außen
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
7 m
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
4.5 V
Anzahl Leuchtmittel:
700
Produkt-Art:
Party-Lichterkette
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, sygonix led lichterkette, Sygonix, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 37,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 37,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.