Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4722010 Party-Lichterkette Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 700 LED Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361005-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4722010
EAN/GTIN:
     4064161168647
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Sygonix SY-4722010 Party-Lichterkette Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 700 LED Warmweiß

Multi-LED-Lichterkette mit 700 LEDs, warmweiß, mit Timer

700 LEDs
Batteriebetrieben
Timer-Funktion
9 Lichtmodi

Ausstattung:
LED-Kette, 7 m
9 Modi: Kombination, Welle, Sequenz, langsam aufleuchten, nacheinander aufblitzen, langsam dimmen, blinken/aufblitzen, Dauerlicht, aus
Schwarzes, spritzwassergeschützter Batteriekasten
Multifunktion mit Timer: 6 Stunden an / 18 Stunden aus.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 700 · Betriebsspannung: 4.5 V · Einsatzbereich: Außen · Kabelfarbe: Silber · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 7 m · Schutzart: IP44 · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Lichtfarbe: 2700 K
Farbe: Silber

Lieferumfang:
LED-Lichterkette mit Batteriekasten,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
7 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
5 m - 9|ツ|99 m
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
700
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
4.5 V
Einsatzbereich:
Außen
Sockel:
LED fest eingebaut
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Party-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, sygonix led lichterkette, Sygonix, SY-4722010, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 37,39*
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 37,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.