Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM01 SM Skalpellklingen 60mm Carbon Carbon 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y763002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM01 SM
EAN/GTIN:
     5033955042110
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
0.1 g
Klingen-Anzahl:
50
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 24,24*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 24,25*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,50*
€ 47,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.