Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM01 SM Skalpellklingen 60mm Carbon Carbon 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SM01
SM01
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM01 SM
EAN/GTIN:
     5033955042110
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM01 SM Skalpellklingen 60mm Carbon Carbon 50St.

Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Klingen-Anzahl: 50
Inhalt: 50 St.
Herstellerfarbe: Carbon
Höhe: 0.5 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Breite: 11 mm
Kategorie: Skalpellklingen
Material: Carbon
Gewicht: 0.1 g
Produkt-Art: Skalpellklingen
Hersteller-Nr.: SM01SM
EAN: 5033955042110
Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0,5 mm² - max. 100 m, 4 x 0,75 mm² - max. 150 m
UTP Kat 5e (AWG 24) oder UTP Kat 6e (AWG 23) - max. 200 m
Betriebsspannung: 12 - 14 V DC von der Stromversorgung
Betriebstemperaturbereich: -30 bis + 60 ° C.

Weitere Suchbegriffe: 5033955042110, SM01 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 24,33*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 24,34*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,37*
€ 47,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.