| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y738862 Herst.-Nr.: 1012-597 EAN/GTIN: 5036175240441 |
| |
|
| | |
| Das Multifunktionsprüfgerät MFT1845 ist ein Gerät für die Prüfung von Niederspannungs-Elektroinstallationen, insbesondere für Orte mit hohem elektrischen Rauschen. Es bietet alle erforderlichen Prüfungen, um die notwendige elektrische Zertifizierung für feste Verkabelungsinstallationen in Industrie, Gewerbe und Haushalt durchzuführen. Lieferumfang: Gedruckte Schnellstartanleitung · Vollständige Bedienungsanleitung auf CD · Kalibrierzertifikat · Schaltsonde SP5 · Messleitungs-Satz mit 3 Leitern sowie Messspitzen und Klemmen · Umhängeriemen - mit Megger-Signet bestickt · Europanetz-Messleitung SIA45 · Messleitung mit AU/NZ-Stecker · AC-Ladegerät · MFT Tragetasche. Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Länge: | 235 mm | Breite: | 85 mm | Schutzart: | IP54 | Gewicht: | 1 kg | Schnittstellen: | Bluetooth® | Anzeige-Art: | analog + digital | Spannungs-Versorgung: | akkubetrieben + batteriebetrieben | Speicher: | ja | Typ: | 1012-597 | Messbereich (VDE): | Isolationswiderstand + RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+) + Spannung + Widerstand | Speicher (Plätze): | 1000 | Messkategorie: | CAT IV 300 V | Kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Produkt-Art: | VDE-Prüfgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,88* | € 1.794,82* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.716,74* | € 1.794,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.785,49* | € 1.877,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|