Megger MIT230-EN Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V 1000 MΩ MIT230-EN, das handliche Isolations- und Durchgangsmessgerät Prüfspannungen 250 V, 500 V, 1000 V Durchgangsprüfung mit 200 mA Messlei...
Megger MIT410/2 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 100 GΩ Isolationsmessgerät MIT410/2 Isolationsprüfung 50 V bis 1000 V Messbereich bis 100 GΩ Durchgangsprüfung mit 10 mA und 200 mA...
Isolationsmessgerät, Typ=1004-735 MIT410/2, Alternative (Alias)=MIT410/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=50 V 100 V 250 V 500 V 1 kV, Anzeiged...
Isolationsmessgerät, Typ=1004-739 MIT420/2, Alternative (Alias)=MIT420/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=50 V 100 V 250 V 500 V 1 kV, Anzeiged...
Megger S1-1068 DC Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V,2500 V,5000 V,10000 V,15000 V 10 GΩ S1-1068 DC Isolationswiderstandsmessung und Diagnose 10kV Widerstandsbereich bis zu 35 TΩ 8 mA Rauschunt...