Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger 1002-908 Isolationsmessgerät 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V, 15000V 30 TΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738802
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-908
EAN/GTIN:
     5036175226285
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Die Isolationsdiagnose gehört zu den wichtigsten Prüfungen in elektrischen Anlagen und ist eine qualitative Messung der Wirksamkeit (di-)elektrischer Isolierung. Sie finden in der Regel an Kabeln, Wandlern, Transformatoren, Motoren, Trennschalter, Isolatoren etc statt.
MIT1525 erlaubt präzise Isolationsmessungen und Diagnosen bis zu 15 kV Prüfspannung. Damit kann das künftige Verhalten der Isolation exakt vorhersehen werden. Zudem nutzen Sie 30 TΩ sowie alle Diagnosemessungen wie Polarisationsindex, Dielektrisches Absorptionsverhältnis, Stufenspannung, Dielektrische Entladung und den Rampentest. Die Datenerfassung fällt Ihnen sehr leicht denn sie erfolgt mit Hilfe eines internen Speichers mit Datenlogger in 5-Sekunden-Intervallen oder Echtzeitübertragung via USB-Schnittstelle mit einer Messung pro Sekunde. Das MIT1525 ist ein Isolationdiagnosewerkzeug für allerhöchste Ansprüche.
Lieferumfang:
Netzanschlussleitung · USB-Kabel · Produktinformations-CD · 3 Kabelsätze à 3 m mit großen isolierten Prüfklemmen.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40 + IP65
Gewicht:
6500 g
Schnittstellen:
USB
Anzeige-Art:
analog + digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
1000 + 2500 + 5000 + 10000 + 15000 V
Isolationswiderstand (max.):
30 TΩ
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Messbereich Widerstand:
30TΩ
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (min.):
2100 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Megger, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.044,19*
€ 5.339,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.201,90*
€ 5.339,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.339,98*
€ 6.354,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.286,34*
€ 6.290,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.231,77*
€ 6.225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.110,42*
€ 6.081,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.044,19*
€ 6.002,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.