Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 5430-400 Kombi-Messgerät Leitfähigkeit, Salinität, Gelöste Teilchen (TDS), Tempe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y732591
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603918
EAN/GTIN:
     4016138956757
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Wasserdichtes Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400 für den Einsatz in Industrie und Handwerk, Messungen in Gewässern, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Qualitätssicherung und Medizin, Pharmazie, Chemie
Lieferumfang:
Elektrode LF400 + Silikon-Schutzhülle K 50 BL + Batterien + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
37 mm
Breite:
86 mm
Messfunktion:
Leitfähigkeit + Salinität + Gelöste Teilchen (TDS) + Temperatur
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
5000 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS/cm
Messbereich TDS (max.):
5000 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 423,86*
€ 511,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 432,04*
€ 511,55*
Frei Haus
ab € 444,63*
€ 519,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,97*
€ 584,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,01*
€ 578,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,36*
€ 516,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.