Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 52503 Schaltspannung (max.): 35 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706082
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52503
EAN/GTIN:
     4048879026918
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
6.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
52503
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
35 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerstrom (max.):
6 mA
Steuerspannung (max.):
48 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Schaltspannung (min.):
10 V/DC
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais, Murrelektronik, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,73*
€ 44,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,52*
€ 45,11*
€ 8,95*
ab € 36,22*
€ 47,41*
€ 5,46*
ab € 41,21*
€ 51,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,40*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90976
ab € 5,78*
Zubehör
Murrelektronik
90975
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,95*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.