Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 52503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler 52503
Optokoppler 52503
Artikel-Nr.:
     3517A-75248946
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52503
EAN/GTIN:
     4048879026918
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler

Optokoppler 52503

MIRO TR 24VDC SK,5P Optokopplermodul IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A 6,2 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
10..48 V
Ausgangsspannung:
10..35 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,73*
€ 44,05*
€ 4,00*
ab € 35,52*
€ 45,11*
€ 8,95*
ab € 36,22*
€ 47,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,21*
€ 51,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,40*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90976
ab € 5,78*
Zubehör
Murrelektronik
90975
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,95*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.