Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schrankleuchte LED Naturweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y671652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LUM-227X33X20W010H-01
EAN/GTIN:
     4064161186016
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte
schrankleuchte
Es werde Licht - jetzt auch im Schrank!
Im Kühlschrank ist es für uns alle selbstverständlich: Man öffnet die Tür und das Licht geht an. Warum sollte das nicht auch in anderen schlechtbeleuchteten Behältnissen funktionieren? Das Schranklicht sorgt mit einer hellen, kaltweißen LED für Ein- und Durchblick auch in dunklen Schrankwinkeln.
Drei verschiedene Modi
Die Funktionsweise des Lichts lässt sich auf den persönlichen Bedarf anpassen: In Modus 1 geht die LED beim Öffnen der Türe an. Dafür steht ein um 180° drehbarer Sensorkopf bereit, der natürlich beim Schließen der Türe die Lampe auch wieder ausschaltet. Zweitens: Das Licht kann im IR-Hand-Modus betätigt werden, dann schaltet es sich nach 30 Sekunden wieder aus. Und als dritte Möglichkeit ist eine Dauerlichteinstellung anwählbar.
Einfache Montage
Neben der LED-Lichtsensor-Leuchte liegt dem Paket ein komplettes Montageset sowie eine Bedienungsanleitung bei.
Features:
Für den Inneneinsatz
Um 180° drehbarer Sensorkopf
3 Modi
Lieferumfang:
LED-Lichtsensor-Leuchte + Montageset (2x Schrauben, 2x Dübel, 2x Halter, 2x 3M-Band) + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
224 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
65 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Küche + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Erfassungswinkel vertikal:
60 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
50 lm
Material:
ABS Kunststoff + PC
Betriebsspannung:
4.5 V
Anzahl Leuchtmittel:
10
Herstellerfarbe:
Weiß
Erfassungswinkel horizontal:
60 °
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Mit Sensor
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Produkt-Art:
LED-Schrankleuchte
Leuchtfarbe:
Naturweiß
Weitere Suchbegriffe: Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung, Schranklampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1052
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 8,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.