Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schrankleuchte LED Naturweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2380482-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LUM-227X33X20W010H-01
EAN/GTIN:
     4064161186016
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte
schrankleuchte
LED-Schrankleuchte LED Naturweiß Weiß

LED-Schranklicht mit PIR

Für den Inneneinsatz
Um 180° drehbarer Sensorkopf
3 Modi

Es werde Licht - jetzt auch im Schrank!
Im Kühlschrank ist es für uns alle selbstverständlich: Man öffnet die Tür und das Licht geht an. Warum sollte das nicht auch in anderen schlechtbeleuchteten Behältnissen funktionieren? Das Schranklicht sorgt mit einer hellen, kaltweißen LED für Ein- und Durchblick auch in dunklen Schrankwinkeln.
Drei verschiedene Modi
Die Funktionsweise des Lichts lässt sich auf den persönlichen Bedarf anpassen: In Modus 1 geht die LED beim Öffnen der Türe an. Dafür steht ein um 180° drehbarer Sensorkopf bereit, der natürlich beim Schließen der Türe die Lampe auch wieder ausschaltet. Zweitens: Das Licht kann im IR-Hand-Modus betätigt werden, dann schaltet es sich nach 30 Sekunden wieder aus. Und als dritte Möglichkeit ist eine Dauerlichteinstellung anwählbar.
Einfache Montage
Neben der LED-Lichtsensor-Leuchte liegt dem Paket ein komplettes Montageset sowie eine Bedienungsanleitung bei.

Ausstattung:
Kaltweiße LED
Tür-Modus: Schaltet sich ein/aus, wenn die Tür geöffnet/geschlossen wird
IR-Hand-Modus: Licht schaltet sich nach 30 Sek. aus
Ein-Modus: Licht bleibt anKaltweiße LED
Tür-Modus: Schaltet sich ein/aus, wenn die Tür geöffnet/geschlossen wird
IR-Hand-Modus: Abschaltung nach 30 Sekunden
Ein-Modus: Dauerlicht
Für den Inneneinsatz
Um 180° drehbarer Sensorkopf
3 Modi

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 10 · Betriebsspannung: 4.5 V · Erfassungswinkel horizontal: 60 ° · Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb,Mit Sensor · Leistung je Leuchtmittel: 0.2 W · Leuchtfarben: Naturweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 50 lm · Material: ABS Kunststoff,PC · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 60 ° · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 224 mm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Küche,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: 3x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
LED-Lichtsensor-Leuchte,Montageset (2x Schrauben, 2x Dübel, 2x Halter, 2x 3M-Band),Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
60 °
Abmessungen:
(L x B x H) 224 x 30 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
224 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
10 x 50 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 x 0.2 W
Erfassungswinkel horizontal:
60 °
Anzahl Leuchtmittel:
10
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Naturweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb | Mit Sensor
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS Kunststoff | PC
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Küche | Wohn-/Esszimmer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Betriebsspannung:
4.5 V
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
50 lm
Gewicht:
65 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Schrankleuchte
Weitere Suchbegriffe: LUM-227X33X20W010H-01, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung, Schranklampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1054
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 8,88*
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 8,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.