Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Glasfaserprüfgerät PM-22 PM-22 Geeignet für FC, ST, SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y443541
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PM-22
EAN/GTIN:
     4016138994575
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das PM-22 ermöglicht die optische Leistungsmessung von Lichtwellenleitersystemen mit verschiedenen Wellenlängen. Eine integrierte Laserquelle dient zur optischen Durchgangsprüfung von einzelnen LWL-Kabeln. Das PM-22 ermöglicht die qualitative Beurteilung von Glasfaser-Leitungen.
Features:
Absolute und Relative Leistungsmessung
Optische Durchgangsprüfung
Integrierte Laserquelle
Lieferumfang:
Adapter SC · Adapter ST · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
32 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
205 g
Typ:
PM-22
Optische Anzeige:
Ja
Geeignet für:
FC, ST, SC
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Mignon-Batterien (AA)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Glasfaserprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 119,97*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 119,99*
€ 3,50*
ab € 107,23*
€ 136,41*
7 Tage
78
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 205,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.