Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Glasfaserprüfgerät PM-22 Geeignet für FC, ST, SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083145
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PM-22
EAN/GTIN:
     4016138994575
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VOLTCRAFT Glasfaserprüfgerät PM-22 Geeignet für FC, ST, SC

Absolute und Relative Leistungsmessung
Optische Durchgangsprüfung
Integrierte Laserquelle

Das PM-22 ermöglicht die optische Leistungsmessung von Lichtwellenleitersystemen mit verschiedenen Wellenlängen. Eine integrierte Laserquelle dient zur optischen Durchgangsprüfung von einzelnen LWL-Kabeln. Das PM-22 ermöglicht die qualitative Beurteilung von Glasfaser-Leitungen.

Einstellbare Wellenlänge im Messbetrieb · Rote Laserdiode zuschaltbar (Dauerlicht/Blinklicht) · Dualanzeige · Auto-Power-Off · Batteriewechselanzeige.

Gewicht: 205 g
Geeignet für: FC, ST, SC
Höhe: 120 mm
Breite: 65 mm
Optische Anzeige: Ja
Spannungs-Versorgung (Details): 3 Mignon-Batterien (AA)
Produkt-Art: Glasfaserprüfgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: PM-22
Länge (Tiefe): 32 mm
Kategorie: Glasfaserprüfgerät
Hersteller-Nr.: PM-22
EAN: 4016138994575
Messbereich: -70 bis +6 dBm
Genauigkeit: ±0,3 dB oder 5%
Einstellbare Wellenlänge: 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1620 nm
Anschlusstyp: FC 2,5 mm

Lieferumfang: Adapter SC · Adapter ST · Batterien · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 119,97*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 119,99*
€ 3,50*
ab € 107,23*
€ 136,41*
Lager 1039
78
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 205,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.