Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0 Drehzahlmesser optisch 7 - 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y352862
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer

Features:
4-stellige Anzeige
NPN- oder PNP-Eingangstyp
Prozess-Sollwert und Alarm-Sollwert
Alarmausgang
Relais- oder SSR-Treiberausgang
Einstellbarer Dezimalpunkt
Skalierfaktor
Eingangssignal von 0,07 Hz bis 10000 Hz
Passwortschutz für Menüeinstellungen
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
63 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
160 g
Typ:
ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0
Anzeige:
LED
Messmethode:
optisch
Drehzahl optisch (max.):
10000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
7 U/min
Genauigkeit Drehzahl:
0.01 % Vollausschlag
Auflösung Drehzahl:
10000 U/min
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
10 - 30 V/DC
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Emko
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 113,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 113,98*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 206,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.