Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0 Drehzahlmesser optisch 7 - 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080609
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Emko ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0 Drehzahlmesser optisch 7 - 10000 U/min

4-stellige Anzeige
NPN- oder PNP-Eingangstyp
Prozess-Sollwert und Alarm-Sollwert
Alarmausgang
Relais- oder SSR-Treiberausgang
Einstellbarer Dezimalpunkt
Skalierfaktor
Eingangssignal von 0,07 Hz bis 10000 Hz
Passwortschutz für Menüeinstellungen

Genauigkeit Drehzahl: 0.01 % Vollausschlag
Auflösung Drehzahl: 10000 U/min
Betriebsspannung (Details): 10 - 30 V/DC
Gewicht: 160 g
Drehzahl-Bereich (optisch): 7 - 10000 U/min
Drehzahl optisch (max.): 10000 U/min
Breite: 77 mm
Drehzahl optisch (min.): 7 U/min
Typ: ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0
Höhe: 35 mm
Produkt-Art: Drehzahlmesser
Anzeige: LED
Länge (Tiefe): 63 mm
Messmethode: optisch
Kategorie: Drehzahlmesser
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0
----------
SSR Alarmausgang

Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Emko, ERM-3770-N.8.00.0.2/00.00/0.0.0.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 113,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 113,98*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 206,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.