Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AKN38 Akku-Ratschenschrauber 12V 2Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334442
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AKN38
EAN/GTIN:
     4260625441688
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
akku ratsche
Kompakte und leichte Akku-Knarre ermöglicht problemloses Arbeiten in beengten Verhältnissen.
Features:
Drehmoment von 40 Nm
Drehzahl 230 U/min
Ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.85 kg
Max. Drehmoment:
40 Nm
Ladedauer:
1 h
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
12 V
Kapazität:
2 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
230 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
3/8" (10 mm) Außenvierkant
Produkt-Art:
Akku-Ratschenschrauber
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,19*
€ 97,00*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 97,01*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 135,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7APP12
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.