Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AKN38 Akku-Ratschenschrauber 12 V 2 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355777-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AKN38
EAN/GTIN:
     4260625441688
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
akku ratsche
Kunzer 7AKN38 Akku-Ratschenschrauber 12 V 2 Ah Li-Ion

Akku-Knarre 3/8" im Koffer

Drehmoment von 40 Nm
Drehzahl 230 U/min
Ergonomischer Griff

Kompakte und leichte Akku-Knarre ermöglicht problemloses Arbeiten in beengten Verhältnissen.

Ausstattung:
Leicht umschaltbarer Knarrenkopf · Ladezustandsanzeige · Inklusive Ladestation und 2 Ah Akku · Aufbewahrungskoffer

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Drehmoment (max.) (Details): 40 Nm · Gewicht: 0.85 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Ladedauer: 1 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 230 U/min · Spannung: 12 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Werkzeugaufnahme: 3/8" (10 mm) Außenvierkant

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Marke:
Kunzer
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
3/8" (10 mm) Außenvierkant
Drehmoment (max.) (Details):
40 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
230 U/min
Ladedauer:
1 h
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.85 kg
Produkt-Art:
Akku-Ratschenschrauber
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7AKN38, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,10*
€ 96,98*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 96,99*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 135,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7APP12
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.