Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC42562 AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y315672
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC42562
EAN/GTIN:
     4043158177459
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Die Kamera liefert hochauflösende Full HD-Bilder (1080p/2MPx), auch bei sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 106° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung
Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr
Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

Unkomplizierte Inbetriebnahme
Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.
Features:
Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln
Ultra Low-Light-Funktion
Rauschunterdrückung (DNR)
Lieferumfang:
2MPx Mini Tube-Kamera + Netzteil 12 V DC/1 A + 1 x 30 m Kombikabel + Bohrschablone + Montagematerial + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Schutzart:
IP67
Gewicht:
893 g
Durchmesser:
70 mm
Blickwinkel:
106 °
Mikrofon:
Nein
Signal-Standard:
AHD + Analog + HD-CVI + HD-TVI
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Brennweite:
2.8 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
IR-Zusatzlicht:
Ja
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Ausgänge:
BNC
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Stromversorgung:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Minicamera, Minikamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, 04043158177459, ABUS, Überwachungskameras
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,26*
€ 86,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,32*
€ 89,21*
€ 8,95*
ab € 67,29*
€ 89,22*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 97,45*
€ 3,50*
ab € 82,33*
€ 105,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.