Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec PR100-24.2.1 37C066 SPS-Controller 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y307562
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
Das programmierbare Relais PR100 von akYtec eignet sich, um einfache bis komplexe Steuerungsaufgaben in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen kostengünstig zu realisieren. Zur Programmierung kommt die kostenlose Software akYtec ALP zum Einsatz.

Das Anwenderprogramm wird als Funktionsplan mit der Programmiersoftware ALP erstellt, die zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Die Analogeingänge können auch als digitale Eingänge verwendet werden. Das Gerät ist in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Gehäuse hat eine dreistufige Form für Schalttafel- und Verteilereinbau. Steckklemmen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch des Geräts.

Funktionen und Merkmale
· Programmierung und Konfiguration mit ALP-Software
· Ausgangssteuerung
· Master oder Slave im Modbus-Netzwerk über RS485-Schnittstelle
· Echtzeituhr
· 2 programmierbare LEDs F1, F2

Gehäusemerkmale
· Aufgrund der Form eines Leistungsschutzschalters, kann das programmierbare Relais PR100 bequem in jedem Schaltschrank montiert werden
· Abnehmbarer Schraubklemmblock
Lieferumfang:
PR100 + Kurzanleitung + Klemmleisten (Set)
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
108 mm
Breite:
88 mm
Schutzart:
IP20
Unterstützte Protokolle:
Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
37C066
Typ:
PR100-24.2.1
Programm-Speicher:
ROM;RAM;Retain;Netzwerkvariabl kB
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Echtzeituhr:
Ja
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
12
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
8
Betriebsspannungsbereich:
9 - 30 V/DC
Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox)
Umgebungstemperatur:
-40 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Controller
Schnittstellen:
1 x RS485
Weitere Suchbegriffe: 02050006630556, akYtec, PR100-2421, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 122,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 122,38*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 171,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.