Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec PR100-24.2.1 37C066 SPS-Controller 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AkYtec
AkYtec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079141
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
AkYtec PR100-24.2.1 37C066 SPS-Controller 24 V/DC

Das programmierbare Relais PR100 von akYtec eignet sich, um einfache bis komplexe Steuerungsaufgaben in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen kostengünstig zu realisieren. Zur Programmierung kommt die kostenlose Software akYtec ALP zum Einsatz.
Das Anwenderprogramm wird als Funktionsplan mit der Programmiersoftware ALP erstellt.
Die Analogeingänge können auch als digitale Eingänge verwendet werden. Das Gerät ist in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage ausgeführt. Das Gehäuse hat eine dreistufige Form für Schalttafel- und Verteilereinbau. Steckklemmen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch des Geräts.
Funktionen und Merkmale
· Programmierung und Konfiguration mit ALP-Software
· Ausgangssteuerung
· Master oder Slave im Modbus-Netzwerk über RS485-Schnittstelle
· Echtzeituhr
· 2 programmierbare LEDs F1, F2
Gehäusemerkmale
· Aufgrund der Form eines Leistungsschutzschalters, kann das programmierbare Relais PR100 bequemin jedem Schaltschrank montiert werden
· Abnehmbarer Schraubklemmblock

Kategorie: SPS-Controller
Schnittstellen: 1 x RS485
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Anzahl Eingänge max.: 12
Anzahl Ausgänge max.: 8
Anzahl Relais Ausgänge max.: 8
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Unterstützte Protokolle: Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Betriebsspannung min.: 9 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 9 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannung: 24 V/DC
Programm-Speicher: ROM;RAM;Retain;Netzwerkvariabl kB
Höhe: 58 mm
Breite: 88 mm
Schutzart: IP20
Typ: PR100-24.2.1
Herst.-Teilenr.: 37C066
Montageart (Details): DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox)
Echtzeituhr: Ja
Umgebungstemperatur: -40 bis +55 °C
Max. Umgebungstemperatur: +55 °C
Display: Nein
Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
Länge (Tiefe): 108 mm
Produkt-Art: SPS-Controller
Hersteller-Nr.: 37C066
----------
PR100 ist eine kompakte Mini-SPS, die mit einer Anzahl von 20 Ein- und Ausgängen ausgestattet ist.
Master oder Slave in einem Modbus- Netzwerk über RS485
Leistungsaufnahme: max. 4 W
Typ: Relaisausgang, NO
Programmierschnittstelle: Micro-USB
Galvanische Trennung: in 4er-Gruppen
Speicher:
ROM: 128 kB
RAM: 16 kB
Retain: 1 kB
Netzwerkvariable: 28 Byte

Lieferumfang: PR100 + Kurzanleitung + Klemmleisten (Set)

Weitere Suchbegriffe: akYtec, 37C066, PR100-24.2.1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 122,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 122,38*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 171,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,35*
€ 203,907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,66*
€ 200,705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,46*
€ 162,387
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.