Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1A 24W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y278072
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1308N-2424-W2E
EAN/GTIN:
     4251125203005
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 24w
steckernetzgerät 24v
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden. Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien. Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.5
Schaltnetzteil
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
33 mm
Länge:
75 mm
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
105 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
SYS 1308N-2424-W2E
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Eurostecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Eingangsspannung:
240 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 20,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 21,32*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,05*
€ 41,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.