Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1A 24W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078267
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1308N-2424-W2E
EAN/GTIN:
     4251125203005
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 24w
steckernetzgerät 24v
Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1A 24W Stabilisiert

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.5
Schaltnetzteil

Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden. Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien. Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Energiesparende Schaltnetzteil-Technologie · Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel 1,8 m · Sicherheit nach TÜV, cUL.

Typ: Schaltnetzteil
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Typ: SYS 1308N-2424-W2E
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Breite: 80 mm
Höhe: 33 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
ErP Status: Step 2
Einsatzort: Innenbereich
Leistung (Details): 24 W
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Anschluss: Eurostecker
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.5
Kabellänge: 1.80 m
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Länge (Tiefe): 75 mm
Gewicht: 105 g
Eingangsspannung: 240 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Hersteller-Nr.: SYS1308N-2424-W2E
EAN: 4251125203005
Produktabmessungen: 37 x 40,6 x 11,5 mm
Lünettenmaterial: Aluminium
Armbandtyp: (Stegbreite) Quick Release (20 mm)
Displaytyp: TFT Farb-Touchdisplay
Displaygröße: 33 mm (1,3")
GPS GLONASS Galileo
Bluetooth ANT+ WLAN
Kompass
Accelerometer Helligkeitssensor
Akkulaufzeit mit GPS mit GPS + Musik: bis zu 6d 14h 6h

Lieferumfang: Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 4251125203005, Dehner Elektronik, SYS 1308N-2424-W2E, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 20,76*
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 21,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 30,05*
€ 41,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.