Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.30.272.102/2200 RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200 Wahltaste Schwarz 1 x 90° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y01118
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.272.102/2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
22.24 mm
Durchmesser:
29.8 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ:
RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
22.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Form:
rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster rafi, wahltaster, knebelschalter schwarz, RAFI, RAFIX 22 FS+ 130272102/2200, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 21,92*
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 21,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 24,63*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 27,38*
€ 37,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.