Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200 Wahltaste Schwarz 1 x 90° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAFI
RAFI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070963
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.272.102/2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
RAFI RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200 Wahltaste Schwarz 1 x 90° 1St.

Kategorie: Wahltaste
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: Weiß
Herstellerfarbe: Schwarz
Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung
Anschluss: externes Kontaktelement
Form: rund
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schaltwinkel: 1 x 90 °
Höhe: 22.24 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 29.8 mm
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Typ: RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200
Produkt-Art: Wahltaste
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1.30.272.102/2200
----------
Emitter-Sperrspannung U(CEO): 30 V
I(C): 20 mA

Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, wahltaster rafi, wahltaster, knebelschalter schwarz, RAFI, 1.30.272.102/2200, RAFIX 22 FS+ 1.30.272.102/2200, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 21,92*
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 21,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 24,63*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 27,38*
€ 37,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.