Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eao 82-6657.2124 Drucktaster Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X940202
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6657.2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Switching Action: Maintained; Contact Configuration: SPST-NO, SPST-NC; Function: Panel Mount Push Button; Switching Voltage: 35V; Operating Voltage: 24V DC; Connector Type: M12 (5 pin); Housing Material: 316L Stainless Steel; Button Material: 316L Stainless Steel; Button Colour: Silver; Illumination Colour: Blue LED; Button Diameter: 24.8 mm; Mounting cut-out: 22 mm; IP protection: IP65|IP67;
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Typ:
82-6657.2124
Einbau-Ø:
22 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, eao drucktaster 22mm, ausschalter, ausschalter 1polig, eao, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,87*
€ 52,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,43*
€ 54,90*
€ 5,90*
ab € 46,51*
€ 71,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 74,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.