Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Tastend 1 Wechsler 35 V LED Blau 5-poliger M12-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219388
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6657.2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Leuchtdruckschalter, Typ=82-6657.2124, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=62 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=5-poliger M12-Stecker, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Flacher Drucktaster, Farbe Beleuchtung=Blau, Farbe des Schalters=Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Lebensmitteltauglicher Edelstahl 316L, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=35 V, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
43 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Leuchtdruckschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,38*
€ 65,93*
€ 6,90*
ab € 46,41*
€ 67,35*
€ 8,95*
ab € 43,70*
€ 72,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 75,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.