Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61806515 SILVYN® Rill PP 10 x 13 Wellrohr Schwarz 10mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Dieser günstige Schutzschlauch aus Polypropylen wird überall dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Montage gefordert ist, jedoch keine hohen Ansprüche an die Schutzart gestellt wird. Somit ist auch die Montage einer Schlauchverschraubung nicht vorgesehen. Der Schlitz verläuft nicht gerade, sondern in einer sinusartigen Wellenform, um ein Öffnen bei engen Radien zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
61806515
Typ:
SILVYN® Rill PP 10 x 13
Temperaturbereich:
-40 - +130 °C °C
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Wellrohr-Besonderheiten:
sinusförmiger Schlitz + UV-beständig + nachträglicher Kabelschutz
Innen-Ø:
10 mm
Material:
Polypropylen
Außen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, wellrohr lapp kabel, wellrohr, LAPP, SILVYN® Rill PP 10 x 13, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,22*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.