Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, geschlitzt, Innen-Ø 9.9 mm, Außen-Ø 13 mm, Polypropylen, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, geschlitzt, Innen-Ø 9.9 mm, Außen-Ø 13 mm, Polypropylen, schwarz
Schutzschlauch, geschlitzt, Innen-Ø 9.9 mm, Außen-Ø 13 mm, Polypropylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P3720
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806515
EAN/GTIN:
     4044773638530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Geschlitzter Schlauch, 61806515, LAPP Der 61806515 ist ein parallel gewellter, sinusförmig geschlitzter Schlauch, der auch bei Torsionsbewegungen geschlossen bleibt. Der Schlauch kann für die nachträgliche Montage an verlegten Kabeln verwendet werden. Features * Hohe mechanische Beständigkeit * Hohe chemische Beständigkeit * Hohe Wärmebeständigkeit * Schlagzähigkeit bei niedriger Temperatur * UV-beständig Anwendungen * Solaranwendungen * Schiffbau * Maschinenbau * Elektroindustrie
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
9.9 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, wellrohr lapp kabel, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,14*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,72*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 3,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.