Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSS-102 Sicherheits-Prüfspitzen-Set Buchse 4mm CAT II 300V Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X727991
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8015055
EAN/GTIN:
     4016139331270
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Prüfspitze
prüfspitze schwarz rot
buchsen für federkontaktstifte
Extra dünne Messspitzen im 2er Pack. Sehr gut zum Messen geeignet auf bereits bestückten Platinen. Vor allem wenn große Bauteile die Verwendung von standard Messspitzen versperren. Die Spitzen passen auf 4mm Sicherheits Messleitungen oder auf 4mm Messleitungen mit Bananen, Lamellen und Büschelstecker.
Features:
CAT II 300 V
Nennstrom 10 A
BuchsenØ 4 mm
Zum Aufstecken auf 4 mm Messleitungen
Messspitzen-Ø 1 mm
Schwarz, Rot
Lieferumfang:
Messspitze Schwarz + Messspitze Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
300 V
Durchmesser:
6.2 mm
Klemmbereich-Ø:
1 mm
Nennstrom:
10 A
Schaft-Länge:
25 mm
Spitzen-Länge:
47 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Edelstahl
Spitzen-Ø:
1 mm
Max. Länge:
94.5 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Messkategorie:
CAT II 300 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Temperaturbereich:
0 - 40 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze voltcraft, VOLTCRAFT, MSS-102, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 7,96*
1 Tag
2493
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 17,10*
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 34,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.