Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSS-102 Sicherheits-Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT II 300 V Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603011-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8015055
EAN/GTIN:
     4016139331270
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Prüfspitze
prüfspitze schwarz rot
buchsen für federkontaktstifte
VOLTCRAFT MSS-102 Sicherheits-Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT II 300 V Schwarz,Rot 1 Set

Voltcraft Messspitzen MSS-102

CAT II 300 V
Nennstrom 10 A
BuchsenØ 4 mm
Zum Aufstecken auf 4 mm Messleitungen
Messspitzen-Ø 1 mm
Schwarz,Rot

Extra dünne Messspitzen im 2er Pack. Sehr gut zum Messen geeignet auf bereits bestückten Platinen. Vor allem wenn große Bauteile die Verwendung von standard Messspitzen versperren. Die Spitzen passen auf 4mm Sicherheits Messleitungen oder auf 4mm Messleitungen mit Bananen, Lamellen und Büschelstecker.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Buchse 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klemmbereich-Ø: 1 mm · Länge (max.): 94.5 mm · Material (Spitze): Edelstahl · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Ø: 6.2 mm · Schaft-Länge: 25 mm · Spitzen-Länge (Details): 47 mm · Spitzen-Ø: 1 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert · Temperaturbereich (Details): 0 ~ 40 °C

Lieferumfang:
Messspitze Schwarz,Messspitze Rot

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Ø:
6.2 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Buchse 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
300 V
Schaft-Länge:
25 mm
Material (Spitze):
Edelstahl
Spitzen-Länge (Details):
47 mm
Spitzen-Ø:
1 mm
Klemmbereich-Ø:
1 mm
Länge (max.):
94.5 mm
Temperaturbereich (Details):
0 ~ 40 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Prüfspitzen-Set
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze voltcraft, VOLTCRAFT, VC-8015055, MSS-102, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,96*
Lager 102
2537
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 17,11*
€ 3,50*
ab € 25,05*
€ 34,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.