|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-X517282 Herst.-Nr.: SRWS-2SC EAN/GTIN: 8427327569850 |
| |
|
|  |  |
 | Das SRWS Rework-System bietet volle Kontrolle über die Rework-Prozesse von SMD-Bauteilen. Die Heißluftstation JT steuert die Nacharbeitsaufgabe über Temperatur- und Luftströmungsprofile. Der Rework-Arm RWS unterstützt die Heißluftheizung und ermöglicht so einen freihändigen Betrieb. Features: Geeignet für die schnelle und sichere Reparatur kleiner und mittlerer SMDs Aufheizzeit 20 s von 35 °C bis 500 °C (Flow 30LPM) Ermöglicht einen freihändigen Betrieb Vielzahl von Protektoren, Extraktoren und Stativen im Lieferumfang enthalten Lieferumfang: 1 Stück Infrarot Vorheizplatte PHSK 1 Stück Hochleistungs-Heißluft-Reparaturstation JT 1 Stück Entlötarm RWS Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 19720 g | Aufheizzeit: | 20 s | Leistung (max.): | 700 W | Produkt-Art: | Rework-System |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, JBC Tools, digitale Lötstation, analoge Lötstation |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.087,41* | € 4.331,23* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.212,72* | € 4.331,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.311,93* | € 4.430,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.475,70* | € 4.663,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|