Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 700W; 150÷450°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Rework System SRWS-2SC
SMD Rework System SRWS-2SC
Artikel-Nr.:
     2805-JBC-SRWS-2SC
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     SRWS-2SC
EAN/GTIN:
     8427327569850
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
lötstation jbc
Hersteller: JBC TOOLS
Setinhalt: JBC-JTSE-2B;JBC-PHSE-2KB;JBC-RWS-B
Schnittstelle: USB B
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 700W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heißluft Temperaturbereich: 150...450°C
Heißluft Durchflussbereich: 5...50l/min
Eigenschaften des Lötgerätes: eingebaute Saugpumpe;Entlötetes Element befindet sich in einer wärmeableitenden Abschirmung, zum Schutz anderer Elemente vor Überhitzung;schneller Düsenwechsel;Steckverbinder für Thermoelement für Monitoring der Temperatur der PCB Platine;Anschlussmöglichkeit eines Rauchabsorbers;25 Parametereinstellungen können gespeichert werden;Hot air switch in the hot air pencil
Anwendung von Lötausrüstung: Entlöten von SMD-Elementen
Standardausstattung: Ablage mit 3 Unterdruckgreifern, 5 Abschirmungen sowie 2 Unterdruckgreifer mit dreibeinigem Ständer;Düse 8mm;Düse 4mm;Düse 6mm;Erwärmer JBC-PHSE-2KB;verstellbarer Arbeitsarm JBC-RWS-D;Lötstation JBC-JTSE-2B
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
JBC TOOLS:
JBC TOOLS
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.087,41*
€ 4.321,42*
Frei Haus
ab € 4.212,72*
€ 4.321,43*
Frei Haus
ab € 4.311,93*
€ 4.420,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.475,70*
€ 4.653,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.653,05*
€ 5.537,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.609,77*
€ 5.485,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.540,74*
€ 5.403,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.497,06*
€ 5.351,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.475,70*
€ 5.326,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.