Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Durchfluss-Sensor SL5101 SL5101 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43472
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SL5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Das Relais zieht bei Strömung an. Der Schaltpunktabgleich erfolgt über das eingebaute Potentiometer.
Lieferumfang:
Luftstromwächter + Besfestigungsschelle E40048 + Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
23 mm
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Typ:
SL5101
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Kontaktart:
1 Schließer
Umgebungstemperatur:
-10 bis +50 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 102,56*
€ 8,95*
ab € 83,98*
€ 102,57*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 104,69*
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 113,79*
€ 4,98*
ab € 97,25*
€ 114,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E40048
€ 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.