|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-35258906 Herst.-Nr.: SL5101 EAN/GTIN: 4021179212663 |
| |
|
|  |  |
 | Luftstromsensor 24V DC,D=23mm SL5101 Strömungssensoren, Luftstromwächter, Zylindrische Bauform, Prozessanschluss: Ø 23 mm, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 24 V DC ± 25 %, Relais zieht bei Strömung an, Anschlussleitung, 2 m, PUR / PVC-Kabel, 4 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT Sensorfläche: Titan, Sensorwerkstoff: PBT Titan Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,57* | € 102,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 83,98* | € 102,57* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,03* | € 104,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,44* | € 113,79* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 97,25* | € 114,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|