Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP2515-I/ST Schnittstellen-IC - CAN-Kontroller SPI™ TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39110
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Normen:
CAN 2.0
Funktionen:
Kontroller
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP2515-I/ST
Protokoll:
CAN
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Schnittstellen:
SPI™
Versorgungsstrom:
10 mA
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TSSOP-20
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - CAN-Kontroller
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Microchip Technology, 698-9038, ic
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 3,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,22*
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,50*
2 Tage
29197
1
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abracon
ABM3B-20.000MHZ-B2-T
€ 0,896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.