Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller-IC 1Mbps CAN / SPI 2.7 ... 5.5V TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386813
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Controller-IC, Typ=MCP2515-I/ST, Alternative (Alias)=6989038, Anzahl Empfänger=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Datenrate=1 Mbps, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Bauform=TSSOP, Schnittstellen=CAN SPI, Treibertyp=CAN-Controller, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,015 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,015 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Controller-IC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 3,15*
3
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,50*
2 Tage
29197
1
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abracon
ABM3B-20.000MHZ-B2-T
€ 0,896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.