Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 5mm 929505-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X36883
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 18
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
22.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
52.6 mm
Herst.-Teilenr.:
929505-6
Nennstrom:
30 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
PBT
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
18
Steckverbindersystem:
automotive
Serie:
J-P-T
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse, 02050001783318, TE Connectivity, J-P-T, 909-7523
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,34*
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,67*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,71*
1 Tag
53
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,75*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-6
ab € 0,65*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.