Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 5 mm 929505-6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658665-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 5 mm 929505-6 1 St.

Flachsteckergehäuse (J-P-T)

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 18

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 30 A · Polzahl Gesamt: 18 · Polzahl je Reihe: 9 · Produktabmessung, Breite: 52.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 22.4 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.4 x 52.6 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
22.4 mm
Produktabmessung, Breite:
52.6 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
18
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
929505-6
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Nennstrom:
30 A
Rastermaß:
5 mm
Polzahl je Reihe:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse, 02050001783318, TE Connectivity, 929505-6, J-P-T, 909-7523
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,35*
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,65*
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,66*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,71*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,56*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-6
ab € 0,65*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.