Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink D4K23 LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X287372
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     D4K23
EAN/GTIN:
     6975253980994
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Reolink D4K23 ist eine PoE Überwachungskamera mit High-Speed-PTZ für den Außenbereich mit Bewegungserkennung und 8 MP (3840 x 2160) Auflösung. Sie bietet präzise Videoübertragung und scharfe Bilder in Ultra HD und eine umfassende Rundumsicht für große Überwachungsbereiche.

Mit fortschrittlicher intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennungstechnologie bietet das Modell D4K23 einen effektiven Schutz. So können Sie Fehlalarme minimieren, ohne wichtige Alarme zu verpassen. Mit 360° Schwenk, 90° Neigung erkennt die 8 MP PTZ-Hochgeschwindigkeitskamera umfassend bewegte Personen & Autos und erlaubt automatisch deren Nachverfolgung.

Mit Zwei-Wege-Audio können Sie Besucher begrüßen oder warnen. Die integrierten Strahler und die Sirene weisen ungebetene Gäste ab und können durch Bewegung aktiviert oder über die Reolink-App aus der Ferne gesteuert werden.

Die D4K23 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch zeitdefinierte Aufnahmen speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine SD-Karte einzulegen oder die Kamera an den Reolink NVR anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Micro-SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB ermöglichen die flexible Speicherung von Aufnahmen auf der SD-Karte (nicht im Umfang enthalten).

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

● Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät
● Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer
● Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins

Mit 4 Infrarot-LEDs und 3 Spotlights ist die Reolink D4K23 eine ausgezeichnete Nachtsichtkamera und liefert 4K UHD-Farbvideos auch bei völliger Dunkelheit.
Die Sichtweite bei Dunkeln kann bis zu 60 Meter betragen und ist somit optimal für große Überwachungsbereiche.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

● Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.
● Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen
● Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in Ihrem Reolink NVR aufzeichnen und speichern.

Die D4K23 besteht aus einem soliden, wasserfesten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die D4K23 Kamera können Sie im Haus und im Freien montieren und sie funktioniert auch bei rauen Witterungsbedingungen einwandfrei.

Die D4K23 ist eine PoE-Kamera und realisiert die Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Ethernet-Kabel, was die Verkabelung und Installation erheblich vereinfacht.

Das Firmware-Updates für D4K23 IP-Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software.
Features:
8 Megapixel Super HD-Auflösung
5 x optischer Zoom und Autofokus
Intelligente Personen- und Autoerkennung
Lieferumfang:
D4K23 PoE-IP-Überwachungskamera + Netzwerkkabel 1 m + Netzadapter + Kurzanleitung + Aufkleber Videoüberwachung + Wasserdichter Deckel + Lochschablone zur Montage + Päckchen mit Schrauben + Schraubenschlüssel.
Hinweise:
Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.
Speicherkarte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
201 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6 - 3.3
Schutzart:
IP66
Gewicht:
1.8 kg
Durchmesser:
136 mm
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch + Google Home
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
96 °
Blickwinkel vertikal:
69 °
Brennweite:
2,7 - 13,5 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Gehäusematerial:
Aluminium
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
60 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,07*
€ 233,77*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 192,86*
€ 233,78*
€ 3,50*
ab € 218,68*
€ 264,89*
€ 6,90*
ab € 244,88*
€ 294,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.