| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W90478 Herst.-Nr.: 419706 EAN/GTIN: 4016138823233 |
| |
|
| | |
| Schrecken Sie ungebetene Gäste ab!
Diese Kamera-Attrappe sieht einer funktionsfähigen Überwachungskamera täuschend ähnlich und ist somit hervorragend geeignet um eventuelle Eindringlinge abzuschrecken. Insbesondere in uneinsehbaren oder kritischen Bereichen (z.B. Eingangsbereich) sind solche Attrappen ein erster, wirksamer Schutz für Sie und Ihr Zuhause. Dank dem Wetterfesten Gehäuse ist die Kamera für die Installation im Außenbereich geeignet. Die Montage der Attrappe ist denkbar einfach und mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln in wenigen Minuten abgeschlossen.
Täuschend echt!
Doch nicht nur äußerlich sieht die Kamera täuschend echt aus. Bei Dunkelheit werden automatisch die eingebauten LED's eingeschaltet. Diese simulieren den für Infrarot-Überwachungskameras mit Nachtsichtfunktion üblichen roten schimmer. Die LEDs werden durch das eingebaute Solarmodul und 2 AA-Mignon Akkus (Nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt. Features: Geeignet für den Außenbereich Integriertes Solarmodul IR LED Simulation Lieferumfang: Dummy-Kamera · Wandhalterung · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 210 mm | Höhe: | 70 mm | Abm. Hinweis: | ohne Halterung | Breite: | 92 mm | Gewicht: | 460 g | Gewicht Hinweis: | mit Halterung | Überwachungskamera-Besonderheiten: | mit Solarmodul + mit IR-Simulation | Betriebsspannung (Details): | 3 V (2x AA Mignon Akku, bitte separat bestellen) | Produkt-Art: | Kamera-Attrappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,08* | € 30,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 30,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,65* | € 58,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|