Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28631 Kfz-Wippschalter 12V 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W816181
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28631
EAN/GTIN:
     4007928286314
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchtenschalter kfz
Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED.
Features:
Schaltfunktion Ein/Aus
Schaltleistung 10A/12V
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
28631
Typ:
28631
Einbau-Ø:
20 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
12 V
Beleuchtungsart:
LED
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Kfz-Wippschalter
Leuchtfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wippschalter, Ein/Aus-Schalter, Schalter mit LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,48*
1 Tag
346
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.