Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Kfz-Wippschalter 12V 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048935
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     W816181
EAN/GTIN:
     4007928286314
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchtenschalter kfz
HP Autozubehör Kfz-Wippschalter 12V 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

Schaltfunktion Ein/Aus
Schaltleistung 10A/12V

Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED.

Kategorie: Kfz-Wippschalter
Beleuchtungsart: LED
Leuchtfarbe: Blau
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Schwarz
Schaltspannung: 12 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 20 mm
Typ: 28631
Herst.-Teilenr.: 28631
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kfz-Wippschalter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 28631
EAN: 4007928286314
Ext. Anschlüsse (Videoformat): 4 x BNC (Analog/ AHD/TVI/CVI)
USB-Schnittstelle: 2 x USB 2.0

Weitere Suchbegriffe: 4007928286314, HP Autozubehör, 28631, Wippschalter, Ein/Aus-Schalter, Schalter mit LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 4,48*
1 Tag
289
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,49*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.