Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28471 Kfz-Wippschalter 12V 16A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W816131
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28471
EAN/GTIN:
     4007928284716
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchtenschalter kfz
z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED.
Features:
Schaltfunktion Ein/Aus
Schaltleistung 16A/12V
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
28471
Typ:
28471
Einbau-Ø:
12.5 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
12 V
Beleuchtungsart:
LED
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Kfz-Wippschalter
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wippschalter, Ein/Aus-Schalter, Schalter beleuchtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 4,25*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 4,26*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.