| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1464845-BP Herst.-Nr.: 28471 EAN/GTIN: 4007928284716 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 28471 Kfz-Wippschalter 12 V 16 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.
Wippschalter Oval Leuchte Gelb
Schaltfunktion Ein/Aus Schaltleistung 16A/12V
z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: LED · Einbau-Durchmesser: 12.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Gelb · Schaltspannung: 12 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HP Autozubehör | Leuchtfarben: | Gelb | Beleuchtungsart: | LED | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Herst.-Teilenr.: | 28471 | Typ (Hersteller-Typ): | 28471 | Einbau-Durchmesser: | 12.5 mm | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Kfz-Wippschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 28471, Wippschalter, Ein/Aus-Schalter, Schalter beleuchtet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,39* | € 4,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 4,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,63* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|