Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tayg Outdoor Koffer TG58 Trail-Box (B x H x T) 476 x 640 x 296mm Schwarz 158001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W660921
Hersteller:
     Tayg
Herst.-Nr.:
     158001
EAN/GTIN:
     8412796158001
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Robuster und hochwertiger Transport-Koffer für Hobby und Beruf.
Features:
Robuste und große Rollen
2 Koffer aufeinander
Stabile Klammernverbinder
Inkl. Einlegefach
Lieferumfang:
TG58 · Einlegefach
Weitere Informationen:
Tiefe:
296 mm
Höhe:
640 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
476 mm
Gewicht:
4.28 kg
Material:
Polypropolene (PP) + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,28*
€ 66,01*
€ 4,95*
ab € 50,84*
€ 66,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 82,53*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 112,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,64*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 155,55*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 290,02*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,74*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,68*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,81*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,48*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,89*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 29,04*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.