Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tayg Outdoor Koffer TG58 Trail-Box (B x H x T) 476 x 640 x 296mm Schwarz 158001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tayg
Tayg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045323
Hersteller:
     Tayg
Herst.-Nr.:
     W660921
EAN/GTIN:
     8412796158001
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Tayg Outdoor Koffer TG58 Trail-Box (B x H x T) 476 x 640 x 296mm Schwarz 158001

Robuste und große Rollen
2 Koffer aufeinander
Stabile Klammernverbinder
Inkl. Einlegefach

Robuster und hochwertiger Transport-Koffer für Hobby und Beruf.

2 Koffer aufeinander · Oberer abnehmbar · Stabile Klammernverbinder · Robuster Tragegriff · Kleine Aufbewahrungsfächer im Deckel · Robuste und große Rollen auch für schwieriges Gelände · Ergonomische Griffe · Spritzwassergeschützt

Produkt-Art: Outdoor Koffer
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 476 mm
Kategorie: Outdoor Koffer
Gewicht: 4.28 kg
Material: Polypropolene (PP) + Metall
Länge (Tiefe): 296 mm
Höhe: 640 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 158001
EAN: 8412796158001
Frequenz 18 kHz
3-Ton-Differenzierung: niedrig 400 Hz + 60 Hz, medium 700 Hz + 105 Hz, hoch 1500 Hz + 225 Hz

Lieferumfang: TG58 · Einlegefach

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,45*
€ 66,28*
€ 4,95*
ab € 50,91*
€ 66,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 82,97*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 113,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,40*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 155,32*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 289,66*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,87*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,70*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,94*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,29*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,92*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 29,01*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.