Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motogroup MT-STS5000 Drehzahlmesser 16000 U/min (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W629012
Hersteller:
     Frozer
Herst.-Nr.:
     MT-STS5000
EAN/GTIN:
     4260482430115
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Für Werkstatt-, Renn- oder Feldeinsatz zum Einstellen der korrekten Drehzahl bei Motorsägen, Karts etc.
Features:
Für 2-Takt und 4-Takt Verbrennungsmotoren
Lieferumfang:
Betriebsstundenzähler
Gebrauchsanweisung
Klebepad zur Befestigung
Schrauben zur Befestigung
Kabel
Klemmzange
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
56 mm
Breite:
35.5 mm
Gewicht:
33 g
Typ:
MT-STS5000
Anzeige:
LCD
Drehzahl optisch (max.):
16000 U/min
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
ingetrierte Batterie
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Motogroup
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 157,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 157,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.